Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1135803/100
Cod. Produttore
1135803/100
Cod. EAN
4044774569499

Informazioni di prodotto

OLFLEX CLASSIC 110 CY 3X0,75
Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX CLASSIC 110 CY con 3 fili da 0,75 mm² ciascuno, caratterizzato da un conduttore di alta qualità con superficie specifica per garantire efficienza e affidabilità nelle installazioni elettriche. Progettato per offrire prestazioni costanti e sicurezza nell'uso quotidiano, è ideale per applicazioni elettriche che richiedono un materiale conduttore resistente e conforme agli standard.

sezione nominale del conduttore

0,75 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

100 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Altro

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

3

diametro esterno circa

7,9 mm

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

158 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

47,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 3X0,75Mmâ² Olflex Classic 110 Cy