Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR10035042/100
Cod. Produttore
10035042/100
Cod. EAN
4044774591971

Informazioni di prodotto

  • Conduttori: 3 x 0,75 mm²
  • Serie: OLFLEX CLASSIC 110 CH
  • Materiale conduttore: Alta qualità
  • Uso: Applicazioni affidabili
  • Superficie conduttore: Specificamente trattata
  • Funzione: Trasmissione efficiente
  • Sicurezza: Garantita nei collegamenti
  • Tipo cavo: Elettrico flessibile
Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX CLASSIC 110 CH con 3 conduttori da 0,75 mm² ciascuno. Il conduttore è realizzato con materiale di alta qualità e presenta una superficie specifica per garantire efficienza nella trasmissione elettrica. Ideale per applicazioni che richiedono affidabilità e sicurezza nel collegamento elettrico.

sezione nominale del conduttore

0,75 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Cifre

peso

103 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

3

diametro esterno circa

8 mm

senza fumo secondo EN 61034-2

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

B2ca

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Produzione di fumo

S1

Classe di corrosività secondo EN 13501-6

a1

Dimensioni AWG

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

120 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

48 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Produttore

Cavo 3X0,75Mmâ² Olflex Classic 110 Ch