Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR10035042/500
Cod. Produttore
10035042/500
Cod. EAN
4044774591988

Informazioni di prodotto

  • Sezione cavo: 3x0,75 mm²
  • Tipo cavo: OLFLEX CLASSIC 110 CH
  • Applicazioni: Industriale e commerciale
  • Materiale: Resistente e durevole
  • Protezione: Contro usura
  • Flessibilità: Elevata
  • Serie: OLFLEX CLASSIC
  • Uso: Installazioni elettriche
Descrizione del produttore: Scopri l'OLFLEX CLASSIC 110 CH 3X0,75 N, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni affidabili. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo è ideale per applicazioni in ambienti industriali e commerciali. La sua costruzione robusta assicura una lunga durata e una protezione eccellente contro l'usura. Con una sezione da 0,75 mm², è perfetto per una varietà di utilizzi elettrici, offrendo flessibilità e sicurezza in ogni installazione.

sezione nominale del conduttore

0,75 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Cifre

peso

103 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

3

diametro esterno circa

8 mm

senza fumo secondo EN 61034-2

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

B2ca

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Produzione di fumo

S1

Classe di corrosività secondo EN 13501-6

a1

Dimensioni AWG

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

120 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

48 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Produttore

Cavo 3X0,75Mmâ² Olflex Classic 110 Ch