Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1119803/300
Cod. Produttore
1119803/300
Cod. EAN
4044774556925

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 300/500 V
  • Sezione cavo: 3 x 0,75 mm²
  • Flessibilità: alta
  • Isolamento: PVC resistente
  • Uso: industriale e commerciale
  • Protezione: affidabile
  • Durata: prolungata
  • Serie: OLFLEX CLASSIC
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CLASSIC 110 3X0,75, un cavo di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti in una vasta gamma di applicazioni elettriche. Questo prodotto è realizzato con materiali resistenti, offrendo una protezione affidabile e una lunga durata. La sua struttura versatile e flessibile facilita l'installazione, rendendolo ideale per l'uso in ambienti industriali e commerciali. Scegli OLFLEX CLASSIC per un cablaggio sicuro e efficiente.

sezione nominale del conduttore

0,75 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

57 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

3

diametro esterno circa

5,7 mm

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

85,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

57 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

22,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 3X0,75Mmâ² Olflex Classic 110