Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1119803/100
Cod. Produttore
1119803/100
Cod. EAN
4044774556901

Informazioni di prodotto

  • Configurazione: 3X0,75 mm²
  • Tensione nominale: Non specificata
  • Protezione: Resistente all'usura
  • Materiale: Alta qualità
  • Applicazione: Uso elettrico generale
  • Serie: OLFLEX CLASSIC 110
  • Durata: Elevata
  • Connessione: Affidabile e sicura
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CLASSIC 110 3X0,75, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni ottimali in ogni applicazione. Questo prodotto è realizzato con materiali resistenti e durevoli, offrendo una protezione eccellente contro l'usura. La sua configurazione 3X0,75 lo rende ideale per una varietà di utilizzi, assicurando una connessione affidabile e sicura. Scegli OLFLEX CLASSIC per il tuo progetto elettrico e goditi la tranquillità di un prodotto di fiducia.

sezione nominale del conduttore

0,75 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

57 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

3

diametro esterno circa

5,7 mm

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

85,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

57 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

22,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 3X0,75Mmâ² Olflex Classic 110