Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1308853/100
Cod. Produttore
1308853/100
Cod. EAN
4044777158300

Informazioni di prodotto

OLFLEX 408 P 3X0,75
Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX 408 P con tre conduttori da 0,75 mm² ciascuno, realizzati con materiale di alta qualità e superficie trattata per garantire affidabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche. Progettato per assicurare una trasmissione efficiente della corrente, è ideale per applicazioni che richiedono flessibilità e durata nel tempo. La struttura del conduttore e la sua composizione lo rendono adatto a diversi ambienti e condizioni operative, offrendo prestazioni costanti e protezione contro usura e corrosione.

sezione nominale del conduttore

0,75 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

51 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

3

diametro esterno circa

5,7 mm

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

71,3 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

22,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 3X0,75Mmâ² Olflex 408 P Comando