Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0028503/100
Cod. Produttore
0028503/100
Cod. EAN
4044774709260

Informazioni di prodotto

  • Conduttori: 3 x 0,5 mm²
  • Tensione nominale: non specificata
  • Materiale: alta qualità
  • Struttura: cavo flessibile
  • Applicazioni: uso elettrico generale
  • Colore: versatile
  • Serie: UNITRONIC LIYY
  • Durata: resistente e affidabile
Descrizione del produttore: Scopri l'UNITRONIC LIYY 3X0,5, un cavo di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti. Questo cavo è realizzato con materiali resistenti, offrendo una conduzione elettrica affidabile e duratura. La sua struttura a tre conduttori da 0,5 mm rende l'UNITRONIC LIYY ideale per applicazioni elettriche in ambienti vari. Con un design versatile e una colorazione che si integra perfettamente in qualsiasi installazione, rappresenta una scelta eccellente per i professionisti del settore elettrico.

sezione nominale del conduttore

0,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Colore

peso

39 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

numero di fili

3

diametro esterno circa

5 mm

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

50 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

20 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 3X0,5Mmâ² Unitronic Liyy