Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0028503/1000
Cod. Produttore
0028503/1000
Cod. EAN
4044774709291

Informazioni di prodotto

  • Conduttori: 3 x 0,5 mm²
  • Materiale conduttore: Alta qualità
  • Struttura: Flessibile e resistente
  • Applicazioni: Impianti industriali
  • Uso: Sistemi di controllo
  • Superficie: Liscia per installazione
  • Serie: UNITRONIC LIYY
  • Prestazioni: Affidabilità costante
Descrizione del produttore: Cavo elettrico UNITRONIC LIYY con tre conduttori da 0,5 mm² ciascuno, caratterizzato da fili in materiale conduttore di alta qualità e superficie liscia per garantire un'ottima conducibilità e facilità di installazione. Progettato per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e prestazioni costanti, questo cavo è ideale per l'uso in impianti industriali e sistemi di controllo. La struttura flessibile e resistente assicura una lunga durata e una perfetta trasmissione del segnale.

sezione nominale del conduttore

0,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Colore

peso

39 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

numero di fili

3

diametro esterno circa

5 mm

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

50 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

20 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 3X0,5Mmâ² Unitronic Liyy