Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1030518
Cod. Produttore
1030518
Cod. EAN
4064727110721

Informazioni di prodotto

UNITRONIC LiYCY 3x0,5 BK
Descrizione del produttore: Scopri l'UNITRONIC LIYCY 3X0,5 BK, un cavo di alta qualità progettato per garantire prestazioni elevate in applicazioni elettriche. Questo cavo è realizzato con materiali resistenti e durevoli, offrendo un'ottima conduttività. La sua colorazione nera lo rende versatile e adatto a vari ambienti. Con tre conduttori di 0,5 mm, è ideale per collegamenti sicuri e affidabili. Scegli l'UNITRONIC LIYCY per la tua prossima installazione elettrica.

resistente ai raggi UV

sezione nominale del conduttore

0,5 mm²

isolamento filo

PVC

peso

55 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

numero di fili

3

diametro esterno circa

5,9 mm

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

88,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

35,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 3X0,5Mmâ² Unitronic Liycy Nero