Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0034603/1000
Cod. Produttore
0034603/1000
Cod. EAN
4044774714547

Informazioni di prodotto

  • Conduttori: 3 x 0,5 mm²
  • Tipo cavo: UNITRONIC LIYCY
  • Alta flessibilità: Garantita
  • Protezione EMI: Inclusa
  • Applicazioni: Alta precisione
  • Materiale conduttore: Alta qualità
  • Trasmissione segnale: Efficiente
  • Serie: LIYCY
Descrizione del produttore: Cavo UNITRONIC LIYCY con 3 conduttori da 0,5 mm² ciascuno, progettato per garantire elevate prestazioni elettriche e affidabilità. Il conduttore è realizzato con materiale di alta qualità e presenta una superficie specifica che assicura una trasmissione efficiente del segnale. Ideale per applicazioni che richiedono precisione e resistenza, questo cavo offre un'ottima flessibilità e protezione contro interferenze elettromagnetiche.

sezione nominale del conduttore

0,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Colore

peso

55 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

numero di fili

3

diametro esterno circa

5,9 mm

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

88,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

35,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 3X0,5Mmâ² Unitronic Liycy