Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1314002
Cod. Produttore
1314002
Cod. EAN
4044773807264

Informazioni di prodotto

OLFLEX CLASSIC 415 CP 3X0,5
Descrizione del produttore: Cavo elettrico Olflex Classic 415 CP con tre conduttori da 0,5 mm² ciascuno, caratterizzato da un materiale conduttore di alta qualità e una superficie specificamente trattata per garantire affidabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche. Progettato per applicazioni che richiedono flessibilità e resistenza, questo cavo assicura prestazioni ottimali e durata nel tempo.

sezione nominale del conduttore

0,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

59 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

3

diametro esterno circa

6,1 mm

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

122 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

36,6 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 3X0,5Mmâ² Olflex Classic 415 Cp Comando