› Cavi › Cavi Industria › Cavi comando FR FR2 FROR

Cavo 3X0,5Mmâ² Olflex Classic 115 Cy Nero

Cod. Rexel RR1136512
Cod. Produttore 1136512
Cod. EAN 4044777950973

Informazioni principali

  • Serie: OLFLEX CLASSIC
  • Tensione nominale: 115 V
  • Conduttori: 3 x 0,5 mm²
  • Colore: nero
  • Flessibilità: alta
  • Uso: industriale/domestico
  • Materiali: alta qualità
  • Resistenza: eccezionale

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CLASSIC 115 CY 3X0,5 BK, il cavo elettrico ideale per le tue esigenze di connessione. Realizzato con materiali di alta qualità, questo cavo offre una resistenza e una flessibilità eccezionali, garantendo prestazioni affidabili in ogni situazione. La sua colorazione nera conferisce un aspetto elegante e discreto, rendendolo perfetto per installazioni sia industriali che domestiche. Scegli OLFLEX CLASSIC per un elettrico sicuro e duraturo.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

0,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

63 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

3

diametro esterno circa

6,1 mm

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

122 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

36,6 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Cavo 3X0,5Mmâ² Olflex Classic 115 Cy Nero