Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1136753
Cod. Produttore
1136753
Cod. EAN
4044773091236

Informazioni di prodotto

  • Serie: CLASSIC 115 CY
  • Tensione nominale: 300/500 V
  • Temperatura max: -40°C a +80°C
  • Raggio curvatura min: 6x diametro
  • Schermatura: treccia rame stagnato 85%
  • Resistenza meccanica: carichi medi
  • Flammabilità: ritardante fiamma IEC 60332-1-2
  • Conformità: EN 13501-6, CPR, RoHS

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il cavo OLFLEX CLASSIC 115 CY è costituito da tre fili con conduttori in materiale di alta qualità e superficie specifica per garantire affidabilità e prestazioni ottimali negli impianti elettrici. Progettato per applicazioni elettriche, offre resistenza e durata nel tempo, assicurando una trasmissione efficiente della corrente. La struttura del conduttore e la sua composizione lo rendono adatto a diverse installazioni, combinando sicurezza e funzionalità in un prodotto versatile.

sezione nominale del conduttore

0,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

59 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

3

diametro esterno circa

6,1 mm

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

122 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

36,6 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 3X0,5Mmâ² Olflex Classic 115 Cy