Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1136753/100
Cod. Produttore
1136753/100
Cod. EAN
4044774572338

Informazioni di prodotto

  • Serie: CLASSIC 115
  • Tensione nominale: non specificata
  • Sezione conduttori: 3x0,5 mm²
  • Struttura: flessibile e durevole
  • Applicazioni: industriali e commerciali
  • Materiali: resistenti
  • Design: compatto
  • Prestazioni: eccellenti
Descrizione del produttore: Scopri il cavo OLFLEX CLASSIC 115 CY 3X0,5, un prodotto di alta qualità della rinomata marca OLFLEX. Questo cavo è realizzato con materiali resistenti, progettato per garantire prestazioni eccellenti in diverse applicazioni elettriche. La sua struttura flessibile e durevole lo rende ideale per l'uso in ambienti industriali e commerciali. Con un design compatto, il cavo OLFLEX CLASSIC offre una soluzione affidabile per le tue esigenze di cablaggio, assicurando sicurezza e efficienza.

sezione nominale del conduttore

0,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

59 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

3

diametro esterno circa

6,1 mm

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

122 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

36,6 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 3X0,5Mmâ² Olflex Classic 115 Cy