Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR10019902/100
Cod. Produttore
10019902/100
Cod. EAN
4044774589206

Informazioni di prodotto

  • Configurazione: 3X0,5 mm²
  • Colore: nero
  • Applicazioni: industriali e commerciali
  • Materiale: resistente e flessibile
  • Durabilità: alta
  • Serie: OLFLEX CLASSIC 110 H
  • Prestazioni: eccellenti
  • Uso: installazioni elettriche
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CLASSIC 110 H 3X0,5 N, un cavo di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti in applicazioni elettriche. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo è ideale per ambienti industriali e commerciali, offrendo flessibilità e durabilità. La sua colorazione nera conferisce un aspetto professionale, mentre la configurazione 3X0,5 assicura una connessione affidabile. Scegli OLFLEX CLASSIC per la tua prossima installazione elettrica.

sezione nominale del conduttore

0,5 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Cifre

peso

49 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

3

diametro esterno circa

5,4 mm

senza fumo secondo EN 61034-2

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Cca

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Produzione di fumo

S1

Classe di corrosività secondo EN 13501-6

a1

Dimensioni AWG

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

54 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

21,6 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Produttore

Cavo 3X0,5Mmâ² Olflex Classic 110 H