Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1135753
Cod. Produttore
1135753
Cod. EAN
4044773095296

Informazioni di prodotto

OLFLEX CLASSIC 110 CY 3X0,5
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CLASSIC 110 CY 3X0,5, un cavo di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti in applicazioni elettriche. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo offre una protezione efficace e una lunga durata. La sua configurazione 3X0,5 lo rende ideale per diverse esigenze di cablaggio. Con un design versatile e una finitura affidabile, OLFLEX CLASSIC è la scelta perfetta per chi cerca efficienza e sicurezza nel settore elettrico.

sezione nominale del conduttore

0,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

83 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Altro

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

3

diametro esterno circa

7,3 mm

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

146 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

43,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 3X0,5Mmâ² Olflex Classic 110 Cy