Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1135753/100
Cod. Produttore
1135753/100
Cod. EAN
4044774569239

Informazioni di prodotto

  • Serie: OLFLEX CLASSIC
  • Tensione nominale: 110 V
  • Conduttori: 3 x 0,5 mm²
  • Materiale: Alta qualità
  • Flessibilità: Elevata
  • Applicazioni: Industriali e commerciali
  • Installazione: Semplice e veloce
  • Resistenza: Eccezionale
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CLASSIC 110 CY 3X0,5, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni affidabili. Realizzato con materiali premium, questo cavo offre una resistenza eccezionale e una grande flessibilità, rendendolo ideale per applicazioni in ambienti industriali e commerciali. La sua configurazione a tre conduttori da 0,5 mm permette un'installazione semplice e veloce, assicurando una connessione sicura e duratura. Scegli OLFLEX CLASSIC per le tue esigenze elettriche.

sezione nominale del conduttore

0,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

83 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Altro

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

3

diametro esterno circa

7,3 mm

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

146 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

43,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 3X0,5Mmâ² Olflex Classic 110 Cy