Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1119753
Cod. Produttore
1119753
Cod. EAN
4044773062014

Informazioni di prodotto

  • Serie: ÖLFLEX CLASSIC 110
  • Tensione nominale: 300/500 V
  • Temperatura esercizio: -40°C/+80°C
  • Raggio curvatura: 4x diametro fisso
  • Isolamento: PVC TI2 EN 50363-3
  • Guaina esterna: PVC TM2 RAL 7001
  • Resistenza olio: EN 50290-2-22 TM54
  • Certificazioni: VDE, CPR, RoHS

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CLASSIC 110 3X0,5, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni affidabili. Questo prodotto è realizzato con materiali resistenti, offrendo eccellente flessibilità e resistenza alle sollecitazioni. Ideale per applicazioni in ambienti industriali e commerciali, il cavo è perfetto per l'installazione in spazi ristretti. La sua colorazione distintiva ne facilita l'identificazione, rendendolo una scelta eccellente per i professionisti del settore elettrico.

sezione nominale del conduttore

0,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

42 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

3

diametro esterno circa

5,1 mm

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

76,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

51 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

20,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 3X0,5Mmâ² Olflex Classic 110