Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1119753/1000
Cod. Produttore
1119753/1000
Cod. EAN
4044774556680

Informazioni di prodotto

OLFLEX CLASSIC 110 3X0,5
Descrizione del produttore: Il cavo OLFLEX CLASSIC 110 è costituito da tre fili con sezione di 0,5 mm², progettato per garantire elevate prestazioni elettriche. Il conduttore è realizzato con materiale di alta qualità e presenta una superficie specifica che assicura affidabilità e durata nel tempo. Questo cavo è ideale per applicazioni elettriche che richiedono flessibilità e resistenza, mantenendo standard elevati di sicurezza e funzionalità.

sezione nominale del conduttore

0,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

42 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

3

diametro esterno circa

5,1 mm

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

76,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

51 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

20,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 3X0,5Mmâ² Olflex Classic 110