Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR00101224
Cod. Produttore
00101224
Cod. EAN
4044774896670

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 300/500V
  • Sezione cavi: 3X0,5 mm²
  • Serie: CLASSIC 100
  • Isolamento: Materiale resistente
  • Applicazioni: Elettriche generali
  • Durata: Elevata affidabilità
  • Utilizzo: Professionale e hobbistica
  • Marca: OLFLEX
Descrizione del produttore: Scopri il cavo OLFLEX CLASSIC 100 3X0,5, un prodotto di alta qualità della rinomata marca OLFLEX. Questo cavo è progettato per garantire prestazioni eccellenti in applicazioni elettriche. Realizzato con materiali resistenti, offre affidabilità e durata nel tempo. La sua configurazione 3X0,5 lo rende ideale per una varietà di utilizzi, rendendolo un'ottima scelta per professionisti e appassionati del settore elettrico. Scegli OLFLEX per le tue esigenze elettriche.

sezione nominale del conduttore

0,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Colore

peso

42 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

3

diametro esterno circa

5,1 mm

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

76,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

20,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione del nucleo secondo HD 308 S2

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 3X0,5Mmâ² Olflex Classic 100 300/500V