Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0028403
Cod. Produttore
0028403
Cod. EAN
4044773037609

Informazioni di prodotto

  • Tipo: UNITRONIC LIYY
  • Conduttori: 3X0,34 mm²
  • Applicazioni: Industriale, commerciale
  • Materiale: Durevole
  • Protezione: Anti interferenze
  • Serie: LIYY
  • Prestazioni: Alta qualità
  • Uso: Collegamenti elettrici
Descrizione del produttore: Scopri il cavo UNITRONIC LIYY 3X0,34, un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti in applicazioni elettriche. Realizzato con materiali durevoli, questo cavo offre una conduttività affidabile e una protezione efficace contro interferenze esterne. La sua costruzione a tre conduttori da 0,34 mm lo rende ideale per collegamenti in ambienti industriali e commerciali. Scegli UNITRONIC per garantire sicurezza e efficienza nelle tue installazioni elettriche.

sezione nominale del conduttore

0,34 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Colore

peso

31 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

numero di fili

3

diametro esterno circa

4,4 mm

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

44 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

17,6 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 3X0,34Mmâ² Unitronic Liyy