Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0028403/100
Cod. Produttore
0028403/100
Cod. EAN
4044774708652

Informazioni di prodotto

  • Tipo cavo: LIYY
  • Conduttori: 3x0,34 mm²
  • Flessibilità: Alta
  • Applicazione: Elettrica
  • Materiali: Prima scelta
  • Installazione: Versatile
  • Serie: UNITRONIC
  • Durata: Affidabile
Descrizione del produttore: Scopri il cavo UNITRONIC LIYY 3X0,34, un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti nelle applicazioni elettriche. Realizzato con materiali di prima scelta, questo cavo è ideale per collegamenti elettrici affidabili e duraturi. La sua struttura a tre conduttori da 0,34 mm offre flessibilità e resistenza, rendendolo perfetto per installazioni in ambienti diversi. Scegli UNITRONIC per una soluzione sicura e performante nel tuo sistema elettrico.

sezione nominale del conduttore

0,34 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Colore

peso

31 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

numero di fili

3

diametro esterno circa

4,4 mm

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

44 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

17,6 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 3X0,34Mmâ² Unitronic Liyy