Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0034503/1000
Cod. Produttore
0034503/1000
Cod. EAN
4044774713717

Informazioni di prodotto

UNITRONIC LiYCY 3x0,34
Descrizione del produttore: Cavo elettrico UNITRONIC LIYCY con 3 conduttori di sezione 0,34 mm² ciascuno, realizzati con materiale conduttore di alta qualità e superficie specifica per garantire affidabilità e prestazioni ottimali nelle applicazioni elettriche. Progettato per assicurare una trasmissione efficiente del segnale e una lunga durata nel tempo.

sezione nominale del conduttore

0,34 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Colore

peso

42 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

numero di fili

3

diametro esterno circa

5,1 mm

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

76,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

30,6 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 3X0,34Mmâ² Unitronic Liycy