Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0034503/100
Cod. Produttore
0034503/100
Cod. EAN
4044774713687

Informazioni di prodotto

  • Sezione cavo: 0,34 mm²
  • Numero fili: 3
  • Tipo conduttore: LiYCY
  • Materiale conduttore: Alta qualità
  • Applicazione: Trasmissione segnale
  • Affidabilità: Elevata
  • Serie: UNITRONIC
  • Prestazioni elettriche: Ottime
Descrizione del produttore: Cavo elettrico UNITRONIC LIYCY con conduttore composto da 3 fili di sezione 0,34 mm². Il conduttore è realizzato con materiale di alta qualità e presenta una superficie specifica per garantire ottime prestazioni elettriche. Questo cavo è ideale per applicazioni che richiedono affidabilità e precisione nella trasmissione del segnale.

sezione nominale del conduttore

0,34 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Colore

peso

42 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

numero di fili

3

diametro esterno circa

5,1 mm

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

76,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

30,6 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 3X0,34Mmâ² Unitronic Liycy