Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0037503/100
Cod. Produttore
0037503/100
Cod. EAN
4044774719887

Informazioni di prodotto

  • Sezione cavo: 0,34 mm²
  • Numero fili: 3
  • Conduttori: alta qualità
  • Applicazione: trasmissione segnale
  • Affidabilità: elevata
  • Sicurezza: ottimale
  • Serie: UNITRONIC LIHCH
  • Uso: installazioni elettriche
Descrizione del produttore: Cavo elettrico UNITRONIC LIHCH con 3 fili di sezione 0,34 mm², caratterizzato da conduttori di alta qualità con superficie specifica per garantire affidabilità e prestazioni ottimali nelle installazioni elettriche. Ideale per applicazioni che richiedono precisione e sicurezza nella trasmissione del segnale.

sezione nominale del conduttore

0,34 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Colore

peso

35 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

numero di fili

3

diametro esterno circa

5,3 mm

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

79,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

31,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-30 ... 70 °C

Produttore

Cavo 3X0,34Mmâ² Unitronic Lihch