Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0027441/100
Cod. Produttore
0027441/100
Cod. EAN
4044774733555

Informazioni di prodotto

UNITRONIC FD CY 3x0,34
Descrizione del produttore: Il cavo UNITRONIC FD CY è costituito da tre fili con sezione di 0,34 mm² ciascuno, progettato con conduttori in materiale di alta qualità e una superficie ottimizzata per garantire elevate prestazioni elettriche. Questo cavo è ideale per applicazioni che richiedono affidabilità e precisione nella trasmissione del segnale, assicurando una connessione stabile e duratura in ambito elettrico.

sezione nominale del conduttore

0,34 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Colore

peso

55 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

numero di fili

3

diametro esterno circa

5,6 mm

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

22,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 3X0,34Mmâ² Unitronic Fd Cy