Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0027871
Cod. Produttore
0027871
Cod. EAN
4044773045741

Informazioni di prodotto

  • Sezione cavi: 0,34 mm²
  • Numero fili: 3
  • Materiale conduttore: alta qualità
  • Applicazione: installazioni elettriche
  • Trasmissione: efficiente segnale/corrente
  • Affidabilità: elevata
  • Sicurezza: garantita
  • Serie: UNITRONIC FD
Descrizione del produttore: Cavo elettrico UNITRONIC FD con 3 fili conduttori in materiale di alta qualità, ciascuno con sezione di 0,34 mm². Il conduttore presenta una superficie specifica che garantisce ottime prestazioni di conduzione elettrica. Progettato per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e sicurezza, questo cavo assicura una trasmissione efficiente del segnale o della corrente, ideale per installazioni professionali.

sezione nominale del conduttore

0,34 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Colore

peso

43 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

numero di fili

3

diametro esterno circa

5 mm

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

25 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

25 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

15 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 3X0,34Mmâ² Unitronic Fd