Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0028303/100
Cod. Produttore
0028303/100
Cod. EAN
4044774707921

Informazioni di prodotto

  • Tipo cavo: 3 conduttori
  • Sezione conduttori: 0,25 mm²
  • Materiale: premium
  • Applicazione: elettrica
  • Prestazioni: elevate
  • Affidabilità: alta
  • Serie: UNITRONIC LIYY
  • Uso: collegamenti sicuri
Descrizione del produttore: Scopri l'UNITRONIC LIYY 3X0,25, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti. Realizzato con materiali premium, questo cavo è ideale per applicazioni in ambito elettrico, offrendo resistenza e affidabilità. La sua configurazione a tre conduttori da 0,25 mm rende l'UNITRONIC LIYY perfetto per collegamenti sicuri e duraturi. Scegli un prodotto che unisce tecnologia e sicurezza per le tue esigenze elettriche.

sezione nominale del conduttore

0,25 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Colore

peso

22 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

numero di fili

3

diametro esterno circa

4 mm

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

40 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

16 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 3X0,25Mmâ² Unitronic Liyy