Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0032303/100
Cod. Produttore
0032303/100
Cod. EAN
4044774738925

Informazioni di prodotto

  • Serie: UNITRONIC
  • Tensione nominale: non specificata
  • Sezione conduttori: 3x0,25 mm²
  • Tipo cavo: LIYCY CY
  • Flessibilità: alta
  • Materiale: resistente
  • Applicazioni: ambienti complessi
  • Durabilità: elevata
Descrizione del produttore: Scopri l'UNITRONIC LIYCY CY 3X0,25, un cavo di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti in applicazioni elettriche. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo offre una grande flessibilità e resistenza, ideale per installazioni in ambienti complessi. La sua costruzione a tre conduttori da 0,25 mm rende il prodotto perfetto per una vasta gamma di utilizzi. Scegli l'affidabilità e la durabilità del cavo UNITRONIC per le tue esigenze elettriche.

sezione nominale del conduttore

0,25 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Colore

peso

106 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

numero di fili

3

diametro esterno circa

7,2 mm

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

108 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 3X0,25Mmâ² Unitronic Liycy Cy