Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0034403/100
Cod. Produttore
0034403/100
Cod. EAN
4044774712772

Informazioni di prodotto

  • Tipo cavo: LIYCY
  • Conduttori: 3 fili
  • Sezione conduttori: 0,25 mm²
  • Applicazioni: automazione industriale
  • Flessibilità: elevata
  • Materiale: alta qualità
  • Trasmissione: segnale efficiente
  • Serie: UNITRONIC
Descrizione del produttore: Il cavo UNITRONIC LIYCY 3X0,25 è un materiale elettrico caratterizzato da tre fili conduttori realizzati con materiale di alta qualità e superficie ottimizzata per garantire affidabilità e prestazioni elevate nelle installazioni elettriche. Progettato per applicazioni che richiedono flessibilità e resistenza, questo cavo assicura una trasmissione efficiente del segnale e una lunga durata nel tempo. La struttura accurata dei conduttori lo rende ideale per ambienti industriali e sistemi di automazione, offrendo sicurezza e funzionalità avanzate.

sezione nominale del conduttore

0,25 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Colore

peso

37 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

numero di fili

3

diametro esterno circa

4,7 mm

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

70,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

28,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 3X0,25Mmâ² Unitronic Liycy