Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0027426/100
Cod. Produttore
0027426/100
Cod. EAN
4044774733258

Informazioni di prodotto

UNITRONIC FD CY 3x0,25
Descrizione del produttore: Cavo elettrico UNITRONIC FD con 3 fili di sezione 0,25 mm², caratterizzato da conduttori di alta qualità con superficie specifica per garantire affidabilità e prestazioni ottimali nelle installazioni elettriche. Questo cavo è progettato per applicazioni che richiedono precisione e sicurezza, assicurando una trasmissione efficiente della corrente elettrica. La struttura compatta e la composizione dei materiali lo rendono ideale per impieghi professionali nel settore elettrico.

sezione nominale del conduttore

0,25 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Colore

peso

46 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

numero di fili

3

diametro esterno circa

5,1 mm

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

20,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 3X0,25Mmâ² Unitronic Fd Cy