Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR11139609
Cod. Produttore
11139609
Cod. EAN
4064727452128

Informazioni di prodotto

UNITRONIC FD CP plus A 3X0,25
Descrizione del produttore: Cavo elettrico UNITRONIC FD CP PLUS con 3 conduttori da 0,25 mm² ciascuno, realizzato con materiale conduttore di alta qualità e superficie ottimizzata per garantire affidabilità e prestazioni elevate. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono flessibilità e sicurezza nella trasmissione del segnale.

resistente ai raggi UV

sezione nominale del conduttore

0,25 mm²

isolamento filo

Poliolefina

marcatura filo

Colore

peso

45 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

numero di fili

3

diametro esterno circa

4,9 mm

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

36,8 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

19,6 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Produttore

Cavo 3X0,25Mmâ² Unitronic Fd Cp Plus A