Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0028030
Cod. Produttore
0028030
Cod. EAN
4044773043938

Informazioni di prodotto

  • Serie: UNITRONIC 100
  • Tensione nominale: non specificata
  • Sezione conduttori: 0,25 mm²
  • Numero conduttori: 3
  • Tipo cavo: elettrico
  • Materiale: resistente
  • Uso: domestico e professionale
  • Caratteristiche: versatile e affidabile
Descrizione del produttore: Scopri l'UNITRONIC 100 3X0,25, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo è ideale per applicazioni elettriche diverse. La sua struttura a tre conduttori con sezione di 0,25 mm offre una conduzione affidabile e sicura. Con un design versatile, l'UNITRONIC 100 è perfetto per soddisfare le esigenze di installazione in ambienti domestici e professionali. Scegli un prodotto che unisce funzionalità e resistenza.

sezione nominale del conduttore

0,25 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Colore

peso

21 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

numero di fili

3

diametro esterno circa

3,8 mm

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

57 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

15,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 3X0,25Mmâ² Unitronic 100