Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0034303/100
Cod. Produttore
0034303/100
Cod. EAN
4044774711928

Informazioni di prodotto

UNITRONIC LiYCY 3x0,14
Descrizione del produttore: Cavo elettrico UNITRONIC LIYCY con 3 conduttori da 0,14 mm² ciascuno, realizzati con materiale conduttore di alta qualità e superficie trattata per garantire ottime prestazioni elettriche. Ideale per applicazioni che richiedono flessibilità e affidabilità nella trasmissione del segnale.

sezione nominale del conduttore

0,14 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Colore

peso

28 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

numero di fili

3

diametro esterno circa

4,1 mm

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

61,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

24,6 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 3X0,14Mmâ² Unitronic Liycy