Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0027841
Cod. Produttore
0027841
Cod. EAN
4044773046434

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: non specificato
  • Sezione cavo: 3x0,14 mm²
  • Conduttori: 3
  • Materiale: premium
  • Applicazione: professionale
  • Serie: UNITRONIC FD
  • Trasmissione: efficiente
  • Affidabilità: elevata
Descrizione del produttore: Scopri l'UNITRONIC FD 3X0,14, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti. Realizzato con materiali premium, questo cavo è ideale per applicazioni che richiedono affidabilità e sicurezza. La sua struttura a tre conduttori da 0,14 mm assicura una trasmissione efficiente dell'energia, rendendolo perfetto per ambienti professionali. Scegli l'UNITRONIC FD per un'eccellente soluzione elettrica.

sezione nominale del conduttore

0,14 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Colore

peso

26 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

numero di fili

3

diametro esterno circa

3,9 mm

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

19,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

19,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

11,7 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 3X0,14Mmâ² Unitronic Fd