Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR73220206
Cod. Produttore
73220206
Cod. EAN
4044773327786

Informazioni di prodotto

  • Conduttori: 3 x 0,14 mm²
  • Struttura: a spirale
  • Applicazioni: flessibilità elevata
  • Uso: trasmissione dati e segnali
  • Materiali: alta qualità
  • Adatto per: impianti compatti
  • Serie: UNITRONIC SPIRAL
  • Ambiente: industriale e tecnico
Descrizione del produttore: Cavo elettrico UNITRONIC SPIRAL con tre conduttori da 0,14 mm², progettato per applicazioni che richiedono flessibilità e resistenza. La struttura a spirale consente un facile allungamento e avvolgimento, ideale per collegamenti mobili o in spazi ristretti. Realizzato con materiali di alta qualità per garantire durata e affidabilità nel tempo, è adatto a impianti elettrici che necessitano di cavi compatti e flessibili. Questo cavo è indicato per trasmissione dati e segnali, assicurando prestazioni elevate in ambienti industriali e tecnici.

sezione nominale del conduttore

0,14 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Colore

lunghezza della spirale (chiusa)

200 mm

lunghezza della spirale (stirata)

800 mm

colore del rivestimento

Nero

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

classe del conduttore

Classe 6 = a filo ultra sottile

numero di fili

3

diametro esterno circa

4,3 mm

Produttore

Cavo 3X0,14/200 Unitronic Spiral Spiralato