Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0036912/500
Cod. Produttore
0036912/500
Cod. EAN
4044776546542

Informazioni di prodotto

OLFLEX S FD 798CP3x(2x0,14)+4x0,14+2x0,5
Descrizione del produttore: Cavo elettrico multifilare progettato per applicazioni di automazione e controllo, con conduttori in materiale di alta qualità e superficie specifica per garantire ottime prestazioni elettriche. Composto da due fili principali e ulteriori conduttori con dimensioni AWG adatte per un’elevata affidabilità e flessibilità. Ideale per l’uso in ambienti industriali dove sono richieste precisione e resistenza, questo cavo assicura una trasmissione efficiente del segnale e una lunga durata nel tempo.

sezione nominale del conduttore

0,5 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Colore

peso

110 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

30 V

colore del rivestimento

Verde

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

numero di fili

2

diametro esterno circa

8,8 mm

Superficie conduttore

Stagnato

Dimensioni AWG

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

66 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

66 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

35,2 mm

Specifica isolamento fili

Polipropilene (PP)

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-50 ... 90 °C

Produttore

Cavo 3X(2X0,14)+4Xmmâ² Olflex Servo Fd 798Cp