Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /
Informazioni di prodotto
sezione nominale del conduttore
0,5 mm²
isolamento filo
Altro
marcatura filo
Colore
peso
110 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO
tensione nominale U
30 V
colore del rivestimento
Verde
materiale del conduttore
Rame
materiale del rivestimento
Poliuretano (PUR)
numero di fili
2
diametro esterno circa
8,8 mm
Superficie conduttore
Stagnato
Dimensioni AWG
Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida
66 mm
Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento
Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa
35,2 mm
Specifica isolamento fili
Polipropilene (PP)
Specifica materiale mantello
Geometria del cavo
Tondo
temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa
-50 ... 90 °C
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Contattaci
Parla con il customer care dedicato
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te