Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0036912/100
Cod. Produttore
0036912/100
Cod. EAN
4044776546566

Informazioni di prodotto

OLFLEX S FD 798CP3x(2x0,14)+4x0,14+2x0,5
Descrizione del produttore: Scopri l'OLFLEX S FD 798CP3X(2X0,14)+4X0,14+, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti in applicazioni industriali. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo offre una grande flessibilità e una protezione ottimale contro le interferenze. La sua struttura a più conduttori assicura una trasmissione efficiente dell'energia, rendendolo ideale per ambienti di lavoro impegnativi. Scegli un prodotto che unisce affidabilità e innovazione.

sezione nominale del conduttore

0,5 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Colore

peso

110 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

30 V

colore del rivestimento

Verde

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

numero di fili

2

diametro esterno circa

8,8 mm

Superficie conduttore

Stagnato

Dimensioni AWG

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

66 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

66 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

35,2 mm

Specifica isolamento fili

Polipropilene (PP)

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-50 ... 90 °C

Produttore

Cavo 3X(2X0,14)+4Xmmâ² Olflex Servo Fd 798Cp