Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0036913
Cod. Produttore
0036913
Cod. EAN
4044776481805

Informazioni di prodotto

  • Configurazione: 3x(2x0,14)+4x fili
  • Conduttore: materiale di alta qualità
  • Superficie conduttore: trattata per stabilità
  • Applicazione: uso industriale
  • Trasmissione: segnale efficiente
  • Robustezza: meccanica superiore
  • Affidabilità: alta precisione
  • Serie: OLFLEX SERVO FD 798CP
Descrizione del produttore: Il cavo OLFLEX SERVO FD 798CP è progettato con una configurazione di 3x(2x0,14) + 4x fili, ideale per applicazioni elettriche che richiedono alta affidabilità e precisione. Il conduttore è realizzato con materiale di qualità elevata, garantendo ottime prestazioni di conduzione elettrica e resistenza nel tempo. La superficie del conduttore è trattata per assicurare una connessione stabile e duratura. Questo cavo è adatto per impieghi in ambito industriale dove è necessaria una trasmissione efficiente del segnale e una robustezza meccanica superiore.

sezione nominale del conduttore

0,5 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Colore

peso

130 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

30 V

colore del rivestimento

Verde

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

numero di fili

2

diametro esterno circa

9,4 mm

Superficie conduttore

Stagnato

Dimensioni AWG

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

70,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

70,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

37,6 mm

Specifica isolamento fili

Polipropilene (PP)

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-50 ... 90 °C

Produttore

Cavo 3X(2X0,14)+4Xmmâ² Olflex Servo Fd 798Cp