Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1020135/500
Cod. Produttore
1020135/500
Cod. EAN
4044777581184

Informazioni di prodotto

OLFLEX SERVO 728 CY (3x..+2x0,5)
Descrizione del produttore: Il cavo elettrico OLFLEX SERVO 728 CY è progettato con una struttura composta da tre coppie di conduttori da 0,14 mm² e quattro conduttori singoli da 0,14 mm², garantendo flessibilità e affidabilità nelle applicazioni industriali. La superficie del conduttore è trattata per assicurare una conducibilità ottimale e una maggiore resistenza alla corrosione. Questo cavo è ideale per il collegamento di servo motori e sistemi di automazione, offrendo prestazioni elevate e durata nel tempo grazie alla qualità dei materiali impiegati e alla cura nella realizzazione.

sezione nominale del conduttore

0,5 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Colore

peso

160 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

30 V

colore del rivestimento

Verde

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

numero di fili

2

diametro esterno circa

9,7 mm

Superficie conduttore

Stagnato

Dimensioni AWG

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

145,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

58,2 mm

Specifica isolamento fili

Polipropilene (PP)

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Produttore

Cavo (3X(2X0,14)+4X0)Mmâ² Olflex Servo 728 Cy