Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1020135/250
Cod. Produttore
1020135/250
Cod. EAN
4044777779284

Informazioni di prodotto

OLFLEX SERVO 728 CY (3x..+2x0,5)
Descrizione del produttore: Il cavo OLFLEX SERVO 728 CY è progettato per applicazioni elettriche che richiedono elevata affidabilità e flessibilità. Composto da 3 gruppi di fili con sezione 2x0,14 mm² più 4 conduttori da 0,14 mm², garantisce una trasmissione efficiente del segnale e una resistenza ottimale. Il materiale del conduttore è di alta qualità, con superficie trattata per migliorare la conduttività e la durabilità nel tempo. Questo cavo è ideale per impieghi in automazione industriale e sistemi servo, offrendo prestazioni elevate e sicurezza nell'installazione.

sezione nominale del conduttore

0,5 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Colore

peso

160 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

30 V

colore del rivestimento

Verde

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

numero di fili

2

diametro esterno circa

9,7 mm

Superficie conduttore

Stagnato

Dimensioni AWG

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

145,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

58,2 mm

Specifica isolamento fili

Polipropilene (PP)

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Produttore

Cavo (3X(2X0,14)+4X0)Mmâ² Olflex Servo 728 Cy