Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1020135/100
Cod. Produttore
1020135/100
Cod. EAN
4044777779277

Informazioni di prodotto

OLFLEX SERVO 728 CY (3x..+2x0,5)
Descrizione del produttore: Cavo elettrico Olflex Servo 728 CY con conduttori in materiale di alta qualità, composto da 3 gruppi di 2 fili da 0,14 mm² ciascuno e 4 fili aggiuntivi da 0 mm². Progettato per applicazioni elettriche specializzate, garantisce affidabilità e prestazioni ottimali grazie alla superficie del conduttore studiata per assicurare una conducibilità efficiente e duratura. La struttura a più fili favorisce flessibilità e resistenza meccanica, rendendolo ideale per impieghi in ambito industriale e di automazione.

sezione nominale del conduttore

0,5 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Colore

peso

160 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

30 V

colore del rivestimento

Verde

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

numero di fili

2

diametro esterno circa

9,7 mm

Superficie conduttore

Stagnato

Dimensioni AWG

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

145,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

58,2 mm

Specifica isolamento fili

Polipropilene (PP)

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Produttore

Cavo (3X(2X0,14)+4X0)Mmâ² Olflex Servo 728 Cy