Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1020131
Cod. Produttore
1020131
Cod. EAN
4044777580903

Informazioni di prodotto

OLFLEX SERVO 728 CY 3x(2x0,14)+(3x0,14)
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX SERVO 728 CY, un cavo elettrico di alta qualità progettato per applicazioni di servoazionamento. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo presenta tre conduttori da 2x0,14 mm e tre conduttori aggiuntivi, garantendo una trasmissione sicura ed efficiente dell'energia. La sua costruzione robusta assicura una lunga durata e resistenza alle sollecitazioni meccaniche, rendendolo ideale per ambienti industriali. La versatilità di OLFLEX SERVO 728 CY lo rende una scelta eccellente per i professionisti del settore elettrico.

sezione nominale del conduttore

0,14 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Colore

peso

115 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

30 V

colore del rivestimento

Verde

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

numero di fili

3

diametro esterno circa

9,2 mm

Superficie conduttore

Stagnato

Dimensioni AWG

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

138 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

55,2 mm

Specifica isolamento fili

Polipropilene (PP)

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Produttore

Cavo 3X(2X0,14)+(3X0)Mmâ² Olflex Servo 728 Cy