Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1020130
Cod. Produttore
1020130
Cod. EAN
4044777580880

Informazioni di prodotto

OLFLEX SERVO 728 CY 3x(2x0,14)+(2x0,5)
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX SERVO 728 CY, un cavo di alta qualità progettato per applicazioni servo. Questo cavo presenta una configurazione di 3X(2X0,14)+(2X0), offrendo una grande flessibilità e resistenza. Realizzato con materiali di prim'ordine, OLFLEX SERVO 728 CY garantisce prestazioni eccellenti in ambienti industriali. La sua costruzione robusta e il design innovativo lo rendono ideale per l'uso in sistemi di automazione e controllo. Scegli la qualità e l'affidabilità per le tue esigenze elettriche.

sezione nominale del conduttore

0,5 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Colore

peso

140 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

30 V

colore del rivestimento

Verde

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

numero di fili

2

diametro esterno circa

9 mm

Superficie conduttore

Stagnato

Dimensioni AWG

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

135 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

54 mm

Specifica isolamento fili

Polipropilene (PP)

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Produttore

Cavo 3X(2X0,14)+2X(0)Mmâ² Olflex Servo 728 Cy