Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1020130/100
Cod. Produttore
1020130/100
Cod. EAN
4044777779123

Informazioni di prodotto

OLFLEX SERVO 728 CY 3x(2x0,14)+(2x0,5)
Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX SERVO 728 CY con 3 conduttori da 2 fili da 0,14 mm² e 2 conduttori aggiuntivi, progettato per applicazioni di automazione e controllo. Realizzato con materiali di alta qualità per garantire affidabilità e durata nel tempo. Ideale per il collegamento di componenti elettrici in ambienti industriali, offre flessibilità e resistenza meccanica, assicurando prestazioni ottimali anche in condizioni di lavoro gravose. La struttura del conduttore e le dimensioni AWG sono studiate per una trasmissione efficiente del segnale e una facile installazione.

sezione nominale del conduttore

0,5 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Colore

peso

140 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

30 V

colore del rivestimento

Verde

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

numero di fili

2

diametro esterno circa

9 mm

Superficie conduttore

Stagnato

Dimensioni AWG

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

135 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

54 mm

Specifica isolamento fili

Polipropilene (PP)

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Produttore

Cavo 3X(2X0,14)+2X(0)Mmâ² Olflex Servo 728 Cy