Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0036911
Cod. Produttore
0036911
Cod. EAN
4044776481782

Informazioni di prodotto

  • Struttura: 3X(2X0,14)+2X
  • Tensione nominale: non specificata
  • Corrente nominale: non specificata
  • Flessibilità: eccezionale
  • Resistenza: alta durata
  • Applicazione: servoazionamento
  • Ambiente: industriale
  • Serie: OLFLEX SERVO FD
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX SERVO FD 798CP, un cavo di alta qualità progettato per applicazioni di servoazionamento. Con una struttura robusta di 3X(2X0,14)+2X, questo cavo garantisce una trasmissione affidabile e una flessibilità eccezionale. Realizzato con materiali premium, OLFLEX SERVO FD è ideale per ambienti industriali e offre prestazioni superiori. La sua costruzione avanzata assicura resistenza e durata nel tempo, rendendolo una scelta eccellente per le tue esigenze elettriche.

sezione nominale del conduttore

0,5 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Colore

peso

120 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

30 V

colore del rivestimento

Verde

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

numero di fili

2

diametro esterno circa

9,6 mm

Superficie conduttore

Stagnato

Dimensioni AWG

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

72 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

72 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

38,4 mm

Specifica isolamento fili

Polipropilene (PP)

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-50 ... 90 °C

Produttore

Cavo (3X(2X0,14)+2)Mmâ² Olflex Servo Fd 798Cp