Prodotti /

Cod. Rexel
7P630313
Cod. Produttore
630313
Cod. EAN
4046548002119

Informazioni di prodotto

Il cavo di collegamento schermato da 3 metri offre una soluzione efficiente e affidabile per le installazioni elettriche.

Vantaggi per l'installatore:

  • Facile installazione grazie al connettore femmina assiale M12 codificato
  • Riduzione dei tempi di cablaggio con estremità aperta pronta all’uso
  • Materiali resistenti e schermatura per protezione da interferenze

Vantaggi per il cliente finale:

  • Maggiore affidabilità del sistema grazie alla schermatura
  • Risparmio energetico derivante da connessioni stabili e sicure
  • Durata prolungata del cavo con materiale PUR di alta qualità
Cavo schermato di 3 metri progettato per il collegamento a ricevitori con connettore AS. Realizzato con materiali di alta qualità per garantire una trasmissione stabile e protetta da interferenze elettromagnetiche, ideale per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e precisione nel segnale. La struttura flessibile e resistente assicura facilità di installazione e durata nel tempo. Descrizione del produttore: Cavo di collegamento, PUR, giallo RAL1003, schermato, 8 poli, connettore femmina assiale M12, su estremità aperta, codificato A, lunghezza cavo: 3m

senza alogeni

tensione nominale

30 V

lunghezza del cavo

3 m

schermato

grado di protezione (IP)

IP67

corrente nominale In

2 A

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-25 ... 80 °C

Produttore

Cavo collegamento schermato 3m 8 poli connettore femmina M12 codificato A PUR giallo RAL1003