Prodotti /

Cod. Rexel
7P630303
Cod. Produttore
630303
Cod. EAN
4046548002201

Informazioni di prodotto

Il cavo di collegamento 7P630303 offre soluzioni efficienti per installazioni rapide e sicure.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al connettore femmina assiale M12 codificato A
  • Riduzione dei tempi di cablaggio con cavo preassemblato da 3 metri
  • Cavo schermato per protezione da interferenze elettromagnetiche

Vantaggi per il cliente finale:

  • Maggiore affidabilità del collegamento elettrico
  • Risparmio energetico derivante da una trasmissione stabile e senza perdite
Cavo elettrico schermato di colore giallo con lunghezza di 3 metri, progettato per garantire una connessione affidabile tra emettitore e dispositivo. Il cavo è dotato di connettore integrato per un’installazione semplice e sicura, ideale per applicazioni che richiedono protezione dalle interferenze elettromagnetiche. La schermatura assicura un segnale stabile e una trasmissione dati efficiente in ambienti industriali o impianti elettrici professionali. Descrizione del produttore: Cavo di collegamento, PUR, giallo RAL1003, schermato, 4 poli, connettore femmina assiale M12, su estremità aperta, codificato A, lunghezza cavo: 3m

senza alogeni

tensione nominale

30 V

lunghezza del cavo

3 m

schermato

grado di protezione (IP)

IP67

corrente nominale In

4 A

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-25 ... 80 °C

Produttore

Cavo collegamento schermato 4 poli M12 femmina 3m giallo RAL1003 PUR per installazioni elettriche