Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1123461
Cod. Produttore
1123461
Cod. EAN
4044774401423

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 0,6/1 KV
  • Serie: CLASSIC 135 CH BK
  • Materiale: Alta qualità
  • Applicazioni: Elettriche industriali
  • Robustezza: Elevata
  • Installazione: Facile
  • Versatilità: Molteplici usi
  • Numero conduttori: 3
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CLASSIC 135 CH BK, un cavo di alta qualità progettato per applicazioni elettriche fino a 0,6/1 KV. Questo prodotto è realizzato con materiali resistenti, garantendo robustezza e affidabilità. La sua versatilità lo rende ideale per diverse installazioni industriali e commerciali. Con un design che facilita l'installazione, OLFLEX CLASSIC 135 CH BK è la scelta perfetta per chi cerca prestazioni elevate in un cavo elettrico.

isolamento filo

Altro

peso

141 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

1 KILOVOLT

colore del rivestimento

Nero

materiale del rivestimento

Altro

numero di fili principali

3

marcatura del filo principale

Colore

tensione nominale U0

0,6 KILOVOLT

diametro esterno circa

9,8 mm

con conduttore di protezione

Dimensioni AWG conduttore principale

18

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

196 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

58,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 3Gmmâ² Olflex Classic 135 Ch Nero 0,6/1Kv